Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.1480 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.2520 pulg.
- Espesor máximo0.0470 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.1410 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.2360 pulg.
- Tamaño del tornillo#6
- Grosor0.0310 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
Descripción del fabricante
88525084 88525084 6 200/PK SE HABÍA BLOQUEO DE DIVISIÓN
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.