Motion
88525092
Arandela de bloqueo dividida - 0.2940 in de diámetro exterior, 0.0400 in de grosor, material de acero, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11772106
No. Fabricante 88525092
Precio7.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de bloqueo dividida - 0.2940 in de diámetro exterior, 0.0400 in de grosor, material de acero, acabado chapado en zinc
Artículo MI #11772106
No. Fabricante 88525092

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.1740 pulg.
  • Diámetro exterior máximo
    0.2940 pulg.
  • Espesor máximo
    0.0550 pulg.
  • Diámetro interior mínimo
    0.1670 pulg.
  • Diámetro exterior mínimo
    0.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    #8
  • Grosor
    0.0400 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
88525092 88525092 8 200/PK SE HABÍA BLOQUEO DE DIVISIÓN
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo