Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.2600 pulg.
- Diámetro exterior máximo0.4870 pulg.
- Espesor máximo0.1090 pulg.
- Diámetro interior mínimo0.2520 pulg.
- Diámetro exterior mínimo0.3770 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0620 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoRecubierto de zinc
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.