Motion
88525209
#10-24 UNC, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 2, 0.91" de span de ala, 0.47" de span de ala
Artículo MI #11772117
No. Fabricante 88525209
Precio18.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
#10-24 UNC, Tuerca de ala estándar de acero - Grado 2, 0.91" de span de ala, 0.47" de span de ala
Artículo MI #11772117
No. Fabricante 88525209

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.55 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca
    #10-24
  • Altura del ala
    0.4700 pulg.

Detalles

  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 2
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Estándar
  • Span del ala
    0.9100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
88525209 88525209 10-24 25/TUERCA DE ALA FC R
  • Las tuercas de mariposa estándar tienen dos alas que sobresalen de la cabeza, lo que permite un agarre y giro sencillos a mano
  • Se utilizan en aplicaciones donde se requiere la instalación y extracción frecuente de piezas y ensamblajes
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo