Motion
88525415
Ángulo de cabeza recto, 1/8 NPT Grasa estándar de acero Fitting11.11mm Hex
Artículo MI #11772118
No. Fabricante 88525415
Precio30.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ángulo de cabeza recto, 1/8 NPT Grasa estándar de acero Fitting11.11mm Hex
Artículo MI #11772118
No. Fabricante 88525415

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio30.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    1/8
  • Ángulo de la cabeza
    180
  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg., 11.11 mm

Detalles

  • Características y beneficios
    Los engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.
  • Tipo de rosca de ajuste
    NPT
  • Material
    Acero
  • Tipo
    Accesorio de engrase estándar

Descripción general

Descripción del fabricante
88525415 88525415 1/8"PT STR CORTO 10/PK
  • Los engrasadores estándar se utilizan cuando se requiere un alto volumen de lubricación. Se utilizan para aplicaciones de maquinaria industrial, agrícola y automotriz resistentes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo