Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabeza180
Detalles
- Características y beneficiosLos engrasadores Drive-in están diseñados con un mango dentado para una instalación segura en orificios sin roscar y se pueden utilizar para reemplazar accesorios dañados en orificios antiguos y sobredimensionados. Se utilizan para aplicaciones de lubricación de baja-media presión.
- MaterialAcero
- TipoEngrasador de entrada
Descripción general
- Los engrasadores Drive-in están diseñados con un mango dentado para una instalación segura en orificios sin roscar y se pueden utilizar para reemplazar accesorios dañados en orificios antiguos y sobredimensionados. Se utilizan para aplicaciones de lubricación de baja-media presión.