Motion
88525472
Ángulo de cabeza recto, engrasador Drive-In de acero roscado 3/8
Artículo MI #11772124
No. Fabricante 88525472
Precio22.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ángulo de cabeza recto, engrasador Drive-In de acero roscado 3/8
Artículo MI #11772124
No. Fabricante 88525472

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de ajuste
    3/8 pulg.
  • Ángulo de la cabeza
    180

Detalles

  • Características y beneficios
    Los engrasadores Drive-in están diseñados con un mango dentado para una instalación segura en orificios sin roscar y se pueden utilizar para reemplazar accesorios dañados en orificios antiguos y sobredimensionados. Se utilizan para aplicaciones de lubricación de baja-media presión.
  • Tipo de rosca de ajuste
    Accionamiento
  • Material
    Acero
  • Tipo de rosca
    Accionamiento
  • Tipo
    Engrasador de entrada

Descripción general

Descripción del fabricante
88525472 88525472 3/8"DR RECTO 10/PK
  • Los engrasadores Drive-in están diseñados con un mango dentado para una instalación segura en orificios sin roscar y se pueden utilizar para reemplazar accesorios dañados en orificios antiguos y sobredimensionados. Se utilizan para aplicaciones de lubricación de baja-media presión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo