Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de ajuste1/4-28
- Ángulo de la cabeza180
- Tamaño hexagonal5/16 pulg., 7.94 mm
Detalles
- Características y beneficiosLos engrasadores de formación de roscas están diseñados con roscas de accionamiento cónicas para el material de reformación en orificios sin roscar. Proporcionan sellos a prueba de fugas y pueden sustituirse por accesorios de rosca estándar.
- Tipo de rosca de ajusteForma de rosca
- MaterialAcero
- Tipo de roscaForma de rosca
- TipoEngrasador de rosca
Descripción general
- Los engrasadores de formación de roscas están diseñados con roscas de accionamiento cónicas para el material de reformación en orificios sin roscar. Proporcionan sellos a prueba de fugas y pueden sustituirse por accesorios de rosca estándar.