Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.2630in
- Diámetro exterior máximo0.7370in
- Diámetro interior mínimo0.2550in
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0780 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.