Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior máximo0.3380in
- Diámetro exterior máximo0.3650in
- Diámetro interior mínimo0.3180in
- Tamaño del tornillo5/16
- Grosor0.0930 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
Descripción general
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidablePara mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.