Motion
88546924
7/16-14 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Parcialmente roscado, 2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11772178
No. Fabricante 88546924
Precio6.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7/16-14 UNC Tornillo de cabeza hueca hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Parcialmente roscado, 2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11772178
No. Fabricante 88546924

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Longitud  
    3 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    7/16-14 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Parcialmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88546924 88546924 7/16"-14X2" 3/PK SCK H
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonalesLa superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.|Los tipos de cabeza hueca tienen cabezas cilíndricas grandes con accionamientos hexagonales empotrados. Son ideales para aplicaciones en las que la holgura limitada no permitiría el uso de llaves y vasos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo