Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de llave hexagonal5/64 pulg.
- Longitud1/4 pulg.
- Tipo de medición de longitudLongitud total
- Tamaño de la roscaN.o 8-32 en
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- MaterialAcero
- Calidad del material8
- Tipo de puntoCopa
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- Los puntos de copa tienen una hendidura en forma de copa en el extremo del punto cónico del tornillo de ajuste
- La copa interna se agarra a las superficies, resiste la deformación y reduce la tensión
- Los puntos de copa funcionan bien con materiales blandos que no pueden soportar un par elevado
- Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales
- La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.