Motion
88547815
3/8-16 UNC Tornillo de cabeza plana hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 1-1/4" Longitud total
Artículo MI #11772263
No. Fabricante 88547815
Precio14.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC Tornillo de cabeza plana hexagonal; Acero de aleación, óxido negro, Totalmente roscado, 1-1/4" Longitud total
Artículo MI #11772263
No. Fabricante 88547815

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio14.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Longitud  
    1/2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16 pulg.

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Roscado completo o parcial
    Totalmente roscado
  • Estilo de cabeza
    Plano
  • Material
    Acero de aleación
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88547815 88547815 3/8"-16X1-1/4" 13/PK F
  • Los tipos de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado.La cabeza plana se encuentra a ras de la pieza de trabajo.|Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo