Motion
88548037
1/4" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.255 to 0.263" ID x 0.365" Max OD, 0.078" Thick
Artículo MI #11772286
No. Fabricante 88548037
Precio15.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.255 to 0.263" ID x 0.365" Max OD, 0.078" Thick
Artículo MI #11772286
No. Fabricante 88548037

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.2630in
  • Diámetro exterior máximo
    0.9810in
  • Diámetro interior mínimo
    0.2550in
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0780 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
88548037 88548037 1/4" HA 125PK FUE BLOQUEO
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugarLas arandelas de bloqueo divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo