Motion
88548078
1/2" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.506 to 0.518" ID x 0.737" Max OD, 0.172" Thick
Artículo MI #11772290
No. Fabricante 88548078
Precio76.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/2" Screw Alloy Steel Split Lock Washer;Uncoated, 0.506 to 0.518" ID x 0.737" Max OD, 0.172" Thick
Artículo MI #11772290
No. Fabricante 88548078

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio76.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior máximo
    0.5180in
  • Diámetro exterior máximo
    0.7370in
  • Diámetro interior mínimo
    0.5060in
  • Tamaño del tornillo
    1/2
  • Grosor
    0.1720 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Especificaciones militares
    No cumple con las especificaciones militares

Descripción general

Descripción del fabricante
88548078 88548078 1/2" HA 125PK FUE BLOQUEO
  • Las arandelas de bloqueo divididas tienen una división en un punto a lo largo de su diámetro exterior, lo que crea compresión y tensión para bloquear la tuerca en su lugarLas arandelas de bloqueo divididas se utilizan en aplicaciones de alta vibración.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo