Motion
88548508
5/16-18 UNC Steel Right Hand Hex Nut;1/2" Across Flats, 17/64" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11772292
No. Fabricante 88548508
Precio5.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC Steel Right Hand Hex Nut;1/2" Across Flats, 17/64" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11772292
No. Fabricante 88548508

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio5.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    17/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18
  • Anchura a través de planos
    1/2 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
88548508 88548508 5/16-18 G5 50/PK FINIS
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo