Motion
88548516
3/8-16 UNC Steel Right Hand Hex Nut;9/16" Across Flats, 21/64" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11772293
No. Fabricante 88548516
Precio7.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16 UNC Steel Right Hand Hex Nut;9/16" Across Flats, 21/64" High, Zinc-Plated Finish
Artículo MI #11772293
No. Fabricante 88548516

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio7.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    21/64 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16
  • Anchura a través de planos
    9/16 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 5
  • Especificación
    No cumple con las especificaciones militares
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNC
  • Tipo
    Tuerca hexagonal

Descripción general

Descripción del fabricante
88548516 88548516 3/8-16 G5 50/ACABADO DE FC
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.|UNC indica estándares de rosca gruesa nacionales unificados. Las roscas gruesas tienen más TPI (roscas por pulgada) y pasos de rosca más grandes.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo