Motion
88559745
M16x2.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 130mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero de grado 8.8 , sin recubrimiento, 24mm hex
Artículo MI #11772332
No. Fabricante 88559745
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M16x2.00mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 130mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero de grado 8.8 , sin recubrimiento, 24mm hex
Artículo MI #11772332
No. Fabricante 88559745
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in24.00 mm
  • Longitud
    130.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM16x2.00 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 931; ISO 4014
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
88559745 88559745 DIN931 M16X2.00X130STL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo