Motion
88560495
M8x1.25mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 130mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero de grado 8.8 , sin recubrimiento, 13mm hex
Artículo MI #11772377
No. Fabricante 88560495
Precio1.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 130mm de longitud bajo la cabeza;parcialmente roscado, acero de grado 8.8 , sin recubrimiento, 13mm hex
Artículo MI #11772377
No. Fabricante 88560495

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in13.00 mm
  • Longitud
    130.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM8x1.25 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Sujetador estándar
    DIN 931; ISO 4014
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 8.8
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
88560495 88560495 DIN 931 M8X1.25X130STL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo