Motion
88614821
Tornillo de lámina metálica Phillips de cabeza plana #8 Acero inoxidable, 2" OAL, Grado 316
Artículo MI #11772499
No. Fabricante 88614821
Precio0.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de lámina metálica Phillips de cabeza plana #8 Acero inoxidable, 2" OAL, Grado 316
Artículo MI #11772499
No. Fabricante 88614821

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    2 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #8

Detalles

  • Tipo de variador
    Phillips
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316

Descripción general

Descripción del fabricante
88614821 88614821 8X2 FH PHL 316 SS AUTOMÁTICO
  • Los sujetadores de cabeza plana tienen superficies planas que se estrechan hacia el cuerpo del tornillo para permitir el avellanado
  • El cabezal plano queda a ras de la pieza de trabajo
  • Los tipos de unidades Phillips tienen una ranura en forma de cruz y se utilizan con unidades Phillips
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo