Motion
88615307
N.o 14 Cabeza de arandela hexagonal Tornillo de chapa ranurada Acero inoxidable, 3/4" Longitud bajo la cabeza, Grado 316
Artículo MI #11772543
No. Fabricante 88615307
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 14 Cabeza de arandela hexagonal Tornillo de chapa ranurada Acero inoxidable, 3/4" Longitud bajo la cabeza, Grado 316
Artículo MI #11772543
No. Fabricante 88615307
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño del tornillo
    #14

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Arandela hexagonal
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316

Descripción general

Descripción del fabricante
RANURA 88615307 88615307 14X3/4 HWH 316 SS
  • Los tipos de cabeza de arandela hexagonal tienen una arandela metálica en la base de la cabeza de seis lados que distribuye la tensión y protege el acabado superficial de la pieza de trabajo
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo