Motion
88615604
N.o 12 Tornillo de chapa metálica ranurada con cabeza ovalada, acero inoxidable, 3/4" OAL, Grado 316
Artículo MI #11772569
No. Fabricante 88615604
Precio0.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
N.o 12 Tornillo de chapa metálica ranurada con cabeza ovalada, acero inoxidable, 3/4" OAL, Grado 316
Artículo MI #11772569
No. Fabricante 88615604

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    3/4 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud total
  • Tamaño del tornillo
    #12

Detalles

  • Tipo de variador
    Ranurado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cabezal
    Ovalado
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316

Descripción general

Descripción del fabricante
88615604 88615604 12X3/4 RANURA OH 316 SS
  • Los tipos de cabezas ovaladas tienen cabezas ovaladas ligeramente redondeadas que sobresalen ligeramente de la pieza de trabajo una vez instaladas
  • Los tipos de accionamiento ranurados se utilizan con controladores de hoja plana
  • Tienen una ranura lineal que recorre la longitud de la cabeza
  • Los destornilladores deben estar centrados en la ranura durante el apriete o se deslizarán y dañarán el dispositivo de fijación
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo