Motion
88615703
Tornillo de 1/4", 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable de 1/4" de D.I. x 1" de D.E., 0.065" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11772579
No. Fabricante 88615703
Precio0.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de 1/4", 316 Arandela plana para guardabarros de acero inoxidable de 1/4" de D.I. x 1" de D.E., 0.065" de grosor, acabado liso
Artículo MI #11772579
No. Fabricante 88615703

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4
  • Grosor
    0.0650 pulg.

Detalles

  • Color
    Plata
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Tipo
    Guardabarros

Descripción general

Descripción del fabricante
88615703 88615703 1/4X1" 316SS FENDER WA
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo