Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior1/4 pulg.
- Diámetro exterior1-1/2 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4
- Grosor0.0650 pulg.
Detalles
- ColorPlata
- Recubrimiento de acabadoSimple
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material316
- TipoGuardabarros
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.