Motion
88627807
1/4" de diámetro del hombro x 1/4" de longitud del hombro, #10-24 UNC, tornillo de hombro hexagonal;18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" de altura de la cabeza x 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11772584
No. Fabricante 88627807
Precio3.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4" de diámetro del hombro x 1/4" de longitud del hombro, #10-24 UNC, tornillo de hombro hexagonal;18-8 acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/16" de altura de la cabeza x 3/8" de diámetro de la cabeza
Artículo MI #11772584
No. Fabricante 88627807

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    3/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/16 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    1/4 pulg.
  • Longitud del hombro
    1/4 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #10-24

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88627807 88627807 1/4X1/4 18-8SS SOC HD
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo