Motion
88628011
3/8" Diámetro del hombro x 2-1/2" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11772602
No. Fabricante 88628011
Precio10.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8" Diámetro del hombro x 2-1/2" Longitud del hombro, 5/16-18 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 1/4" Altura de la cabeza x 9/16" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11772602
No. Fabricante 88628011

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    9/16 pulg.
  • Altura del cabezal
    1/4 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    3/16in
  • Diámetro del hombro
    3/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88628011 88628011 3/8X2-1/2 18-8SS SOC H
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo