Motion
88628342
5/8" Diámetro del hombro x 2-1/2" Longitud del hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/8" Altura de la cabeza x 7/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11772633
No. Fabricante 88628342
Precio40.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8" Diámetro del hombro x 2-1/2" Longitud del hombro, 1/2-13 UNC, Tornillo de hombro hexagonal;18-8 Acero inoxidable, sin recubrimiento, 3/8" Altura de la cabeza x 7/8" Diámetro de la cabeza
Artículo MI #11772633
No. Fabricante 88628342

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio40.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    7/8 pulg.
  • Altura del cabezal
    3/8 pulg.
  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Diámetro del hombro
    5/8 pulg.
  • Longitud del hombro
    2-1/2 pulg.
  • Profundidad de la rosca
    3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
88628342 88628342 5/8X2-1/2 18-8SS SOC H
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo