Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1 pulg.
- Altura del cabezal1/2 pulg.
- Tamaño de llave hexagonal3/8in
- Diámetro del hombro3/4 pulg.
- Longitud del hombro5/8 pulg.
- Profundidad de la rosca7/8 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Tipo de variadorZócalo hexagonal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero inoxidable
- Calidad del material18-8
- Rosca estándarUNC
Descripción general
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.