Motion
88787080
1/4-28 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11772684
No. Fabricante 88787080
Precio0.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1/4-28 UNF, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 1/2" de longitud; Completamente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 7/16" Hex
Artículo MI #11772684
No. Fabricante 88787080

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    7/16 pulg.
  • Longitud
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-28 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNF
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
88787080 88787080 1/4-28 X 1/2 316 SS FU
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo