Motion
88851043
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 1/2" Hex
Artículo MI #11772686
No. Fabricante 88851043
Precio2.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18 UNC, Tornillo de cabeza hexagonal bajo cabeza de 3-1/2" de longitud; Parcialmente roscado, Acero inoxidable grado 316 , Sin recubrimiento, 1/2" Hex
Artículo MI #11772686
No. Fabricante 88851043

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    1/2 pulg.
  • Longitud
    3-1/2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    316
  • Rosca estándar
    UNC
  • Roscado
    Parcialmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
88851043 88851043 5/16-18 X 3-1/2 316 SS
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo