Motion
88934765
Cepillo de extremo engarzado de acero con revestimiento de latón y 1/2" de diámetro - 3/4" de largo de corte, 1/4" de diámetro de mango, 4,500 RPM máx.
Artículo MI #11772687
No. Fabricante 88934765
Precio2.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo engarzado de acero con revestimiento de latón y 1/2" de diámetro - 3/4" de largo de corte, 1/4" de diámetro de mango, 4,500 RPM máx.
Artículo MI #11772687
No. Fabricante 88934765

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    1/2 pulg.
  • Longitud total
    45
  • Diámetro del mango
    1/4
  • Longitud de recorte
    3/4

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero con revestimiento de latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No encapsulado
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO NULINE DE 88934765 88934765 1/2X3/4"
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo