Motion
88934773
Cepillo de extremo engarzado de acero con revestimiento de latón y 5/8" de diámetro - Longitud de recorte de 1", diámetro de mango de 1/4", 4,500 RPM máx.
Artículo MI #11772688
No. Fabricante 88934773
Precio4.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cepillo de extremo engarzado de acero con revestimiento de latón y 5/8" de diámetro - Longitud de recorte de 1", diámetro de mango de 1/4", 4,500 RPM máx.
Artículo MI #11772688
No. Fabricante 88934773

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio4.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de las cerdas
    0.0118 pulg.
  • Diámetro
    5/8 pulg.
  • Longitud total
    45
  • Diámetro del mango
    1/4
  • Longitud de recorte
    1

Detalles

  • Bridled
    Sin puente
  • Material de las cerdas
    Acero con revestimiento de latón
  • Tipo de cerdas
    Engarzado
  • Cerdas encapsuladas
    No encapsulado
  • RPM Máx.
    4,500
  • Tipo de producto
    Cepillos de extremo

Descripción general

Descripción del fabricante
MANGO NULINE EN 88934773 88934773 5/8X1"
  • Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo