Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de las cerdas0.0118 pulg.
- Diámetro del cepillo1-1/4 pulg.
- Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud total55
- Diámetro del mango6 mm
- Longitud de recorte1-1/2
Detalles
- BridledSin puente
- Material de las cerdasAcero con revestimiento de latón
- Tipo de cerdasEngarzado
- Tipo de cepilloFinalizar
- Cerdas encapsuladasNo encapsulado
- Material de llenadoAcero con revestimiento de latón
- RPM Máx.4,500
- Tipo de productoCepillos de extremo
- Tipo de cableEngarzado
Descripción general
- Los cepillos engarzados proporcionan una resistencia adicional en comparación con los cepillos rectos y se utilizan comúnmente cuando el impacto de un cepillo anudado alteraría la superficie de trabajo.