Motion
88954938
Tornillo de cabeza hueca baja UNF n.o 10-32 ; Acero inoxidable n.o 18-8 , 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11772691
No. Fabricante 88954938
Precio1.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tornillo de cabeza hueca baja UNF n.o 10-32 ; Acero inoxidable n.o 18-8 , 1/2" de longitud bajo la cabeza
Artículo MI #11772691
No. Fabricante 88954938

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de llave hexagonal
    5/16in
  • Longitud  
    3/8 pulg.
  • Tipo de medición de longitud
    Longitud bajo la cabeza
  • Tamaño de la rosca
    M2.5x0,45 mm

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Estilo de cabeza
    Tapón de enchufe bajo
  • Material
    Acero inoxidable
  • Calidad del material
    18-8
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
88954938 88954938 10/32 X 1/2 18-8 SS LO
  • Los tipos de cabezal de tapa de bajo zócalo tienen perfiles más bajos que los tipos de cabezal de tapa de toma estándar y se utilizan en aplicaciones de espacio limitado.|El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calorSe utiliza en aplicaciones corrosivas, exteriores y de alto estrés.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo