Motion
88955836
20mm Diámetro de hombro x 90mm Longitud de hombro, M16x2 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 13.73 a 14mm x Diámetro de cabeza de 29.67 a 30mm
Artículo MI #11772692
No. Fabricante 88955836
Precio67.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
20mm Diámetro de hombro x 90mm Longitud de hombro, M16x2 Sistema métrico grueso, Tornillo de hombro hexagonal;12.9 Acero de aleación, sin recubrimiento, Altura de cabeza de 13.73 a 14mm x Diámetro de cabeza de 29.67 a 30mm
Artículo MI #11772692
No. Fabricante 88955836

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio67.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    De 29.67 a 30.00 mm
  • Altura del cabezal
    De 13.73 a 14.00 mm
  • Tamaño de llave hexagonal
    1/8in
  • Diámetro del hombro
    20.00 mm
  • Longitud del hombro
    90.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M16x2.00

Detalles

  • Tipo de variador
    Zócalo hexagonal
  • Sujetador estándar
    ASME/ANSI B18.3.3.M; BS 4168; ISO 7379
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de aleación
  • Calidad del material
    12.9
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
88955836 88955836 M20X90 MET ISO7379 SHO
  • Los tipos de destornilladores hexagonales tienen un hueco hexagonal en la cabeza y se accionan con llaves hexagonales o puntas hexagonales. La superficie de accionamiento está protegida contra daños externos y proporciona seis lados de superficie de contacto para un par adicional.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo