Especificaciones
Dimensiones
- Altura3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca7/8-14
- Anchura a través de planos1-5/16 pulg.
Detalles
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GradoGrado 2
- MaterialAcero
- Especificaciones militaresNo cumple con las especificaciones militares
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca estándarUNF
- TipoTuerca de bloqueo ranurada
Descripción general
- Las contratuercas ranuradas son más finas que las contratuercas de castillo y tienen ranuras a lo largo del diámetro exterior de la tuerca
- Se bloquean en su lugar con un pasador de chaveta.