Motion
89111512
Mesa elevadora de tijera con capacidad de 1,000 lb - Altura de elevación de 7" a 35", Longitud de plataforma de 36" x Ancho de plataforma de 24"
Artículo MI #11772718
No. Fabricante 89111512
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora de tijera con capacidad de 1,000 lb - Altura de elevación de 7" a 35", Longitud de plataforma de 36" x Ancho de plataforma de 24"
Artículo MI #11772718
No. Fabricante 89111512
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    35 pulg.
  • Altura máxima
    35 pulg.
  • Altura mínima
    7 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    36 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.
  • Recorrido vertical
    28 pulg.

Detalles

  • Estilo de elevación
    Tijera
  • Capacidad de carga
    1,000 lb
  • Tiempo de subida
    20 s
  • Tipo
    Mesa elevadora

Descripción general

Descripción del fabricante
89111512 89111512 24X36"1000 HYD EXT HT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno