Motion
89111678
Mesa elevadora hidráulica con capacidad de 500 lb - Altura de elevación de 30" a 47-1/2", Longitud de plataforma de 18" x Ancho de plataforma de 18"
Artículo MI #11772721
No. Fabricante 89111678
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora hidráulica con capacidad de 500 lb - Altura de elevación de 30" a 47-1/2", Longitud de plataforma de 18" x Ancho de plataforma de 18"
Artículo MI #11772721
No. Fabricante 89111678
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    47-1/2 pulg.
  • Altura máxima
    47-1/2 pulg.
  • Altura mínima
    30 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    18 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    18 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Estilo
    Hidráulico
  • Tipo
    Mesa elevadora

Descripción general

Descripción del fabricante
89111678 89111678 18X18" 500LB FUNCIONAMIENTOS DE TAPÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno