Motion
89111710
Mesa elevadora hidráulica con capacidad de 2,000 lb - Altura de elevación de 37" a 59", Longitud de plataforma de 36" x Ancho de plataforma de 24"
Artículo MI #11772724
No. Fabricante 89111710
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Mesa elevadora hidráulica con capacidad de 2,000 lb - Altura de elevación de 37" a 59", Longitud de plataforma de 36" x Ancho de plataforma de 24"
Artículo MI #11772724
No. Fabricante 89111710
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    59 pulg.
  • Altura máxima
    59 pulg.
  • Altura mínima
    37 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    36 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    24 pulg.

Detalles

  • Capacidad de carga
    2,000 lb
  • Estilo
    Hidráulico
  • Tipo
    Mesa elevadora

Descripción general

Descripción del fabricante
89111710 89111710 24X36X59" 2000LB TAPA W

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo