Motion
89111769
Carro elevador de tijera hidráulica con capacidad de 2,000 lb - Altura de elevación de 15" a 39", Longitud de plataforma de 40" x Ancho de plataforma de 20"
Artículo MI #11772726
No. Fabricante 89111769
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carro elevador de tijera hidráulica con capacidad de 2,000 lb - Altura de elevación de 15" a 39", Longitud de plataforma de 40" x Ancho de plataforma de 20"
Artículo MI #11772726
No. Fabricante 89111769
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de elevación
    39 pulg.
  • Altura máxima
    39 pulg.
  • Altura mínima
    15 pulg.
  • Longitud de la plataforma
    40 pulg.
  • Ancho de la plataforma
    20 pulg.

Detalles

  • Estilo de elevación
    Tijera
  • Capacidad de carga
    2,000 lb
  • Estilo
    Hidráulico
  • Tipo
    Carro elevador

Descripción general

Descripción del fabricante
89111769 89111769 20.5X40" 2200LB TAPÓN WO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno