Motion
89492615
4 x 1-1/4" CPVC Abrazadera de tubo de plástico sobre asiento con junta tórica Viton, programación 80, diámetro exterior de tubo x conexiones de extremo fipt SR
Artículo MI #11772778
No. Fabricante 89492615
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 x 1-1/4" CPVC Abrazadera de tubo de plástico sobre asiento con junta tórica Viton, programación 80, diámetro exterior de tubo x conexiones de extremo fipt SR
Artículo MI #11772778
No. Fabricante 89492615

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    4 x 1-1/4

Detalles

  • Conexiones finales
    D.E. de tubería x Fipt SR
  • Programación
    80
  • Tipo
    Abrazadera en el sillín con junta tórica de Viton

Descripción general

Descripción del fabricante
CPVC FIPT 89492615 89492615 4"PIPEX1-1/4

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo