Motion
89492664
4 x 2" Mordaza de PVC para tubo de plástico sobre asiento con programación de juntas tóricas Viton 80, D.E. de tubo x conexiones de extremo fipt SR
Artículo MI #11772783
No. Fabricante 89492664
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
4 x 2" Mordaza de PVC para tubo de plástico sobre asiento con programación de juntas tóricas Viton 80, D.E. de tubo x conexiones de extremo fipt SR
Artículo MI #11772783
No. Fabricante 89492664

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    4 x 2

Detalles

  • Conexiones finales
    D.E. de tubería x Fipt SR
  • Programación
    80
  • Tipo
    Abrazadera en el sillín con junta tórica de Viton

Descripción general

Descripción del fabricante
89492664 89492664 4"PIPEX2 FIPT PVC SCH8

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno