Motion
89492771
Unión de tubo de plástico de PVC de 3/8" con junta tórica de EPDM, programación 80, conexiones de extremo deslizante
Artículo MI #11772794
No. Fabricante 89492771
Precio24.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unión de tubo de plástico de PVC de 3/8" con junta tórica de EPDM, programación 80, conexiones de extremo deslizante
Artículo MI #11772794
No. Fabricante 89492771

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del accesorio
    3/8

Detalles

  • Conexiones finales
    Deslizamiento
  • Programación
    80
  • Tipo
    Unión con junta tórica de EPDM

Descripción general

Descripción del fabricante
89492771 89492771 3/8 SLIP CON SELLO DE PVC SC

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno