Motion
89765168
6" Diámetro x 2" Ancho x 7-1/2" Soporte de placa superior OAH Caucho de rueda rígida, Capacidad 500 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11772844
No. Fabricante 89765168
Precio55.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" Diámetro x 2" Ancho x 7-1/2" Soporte de placa superior OAH Caucho de rueda rígida, Capacidad 500 Lb, Cojinete de rodillos, 4 x 4-1/2" Placa
Artículo MI #11772844
No. Fabricante 89765168

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio55.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno de fijación
    3/8 pulg.
  • Espaciado entre orificios de pernos
    2-5/8 x 3-5/8 ranurado a 3 x 3
  • Altura total
    7-1/2 pulg.
  • Tamaño de la placa
    4 x 4-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Ancho de rueda
    2 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Manejo de materiales
  • Construcción
    Sello formado
  • Recubrimiento de acabado
    Zinc
  • Para usar con
    39664800
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Montaje
    Placa superior
  • Tipo de producto
    Ruedas de placa
  • Estilo
    Rígido
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Material de la rueda
    Goma
  • Tipo de material de rueda
    Goma

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE DE GOMA DE 89765168 89765168 6X2"

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron