Motion
89911002
145 psi máx., válvula de control de flujo ajustada con tornillo de salida del medidor, anillo de O Buna N, diámetro exterior del tubo de 3/8 in
Artículo MI #11772933
No. Fabricante 89911002
Precio53.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
145 psi máx., válvula de control de flujo ajustada con tornillo de salida del medidor, anillo de O Buna N, diámetro exterior del tubo de 3/8 in
Artículo MI #11772933
No. Fabricante 89911002

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio53.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de rosca macho
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior del tubo
    3/8 pulg.

Detalles

  • Material
    Latón niquelado
  • Temperatura máxima de trabajo
    160°F
  • Presión máxima de trabajo
    145.00 psi
  • Tipo de rosca
    Universal
  • Tipo de válvula
    Control de flujo ajustado de la perilla de salida del medidor

Descripción general

Descripción del fabricante
SALIDA DE LA BOTILLA DE 89911002 89911002 3/8X3/8"