Motion
91070698
Rueda de pulido sin montar de 8" de diámetro x 1" de grosor - 1 capa, Rueda de pulido, Orificio de eje de 1", Densidad media
Artículo MI #11773415
No. Fabricante 91070698
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de pulido sin montar de 8" de diámetro x 1" de grosor - 1 capa, Rueda de pulido, Orificio de eje de 1", Densidad media
Artículo MI #11773415
No. Fabricante 91070698

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio del eje
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Tipo de pulido
    Rueda de pulido
  • Número de visitas
    1

Descripción general

Descripción del fabricante
MED DE 91070698 91070698 8X1X1" SE SIENTE SENTIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo