Motion
91077354
14 AWG, Longitud del cable de 30', Carrete de cable con extremo de tomacorriente, 3 tomacorrientes, NEMA 5-15R, 13 A, 125 V, Cable SJT, Carrete negro
Artículo MI #11773454
No. Fabricante 91077354
Precio319.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
14 AWG, Longitud del cable de 30', Carrete de cable con extremo de tomacorriente, 3 tomacorrientes, NEMA 5-15R, 13 A, 125 V, Cable SJT, Carrete negro
Artículo MI #11773454
No. Fabricante 91077354

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio319.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    30 pies
  • Tamaño del cable
    14 AWG

Detalles

  • Amperaje
    13
  • Tipo de cable
    SJT
  • Tipo de extremo
    Salida
  • Incluye
    Montaje en techo o pared
  • Configuración de receptáculo Nema
    5-15R
  • Número de salidas
    3
  • Color del carrete
    Negro
  • Designación de cables UL
    SJT
  • Voltaje
    125 V

Descripción general

Descripción del fabricante
91077354 91077354 30'CRD 14/3 SJT SE EXTIENDA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo