Motion
91960351
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 40mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado galvanizado, 19mm Hex
Artículo MI #11773684
No. Fabricante 91960351
Precio1.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75mm Tornillo de cabeza hexagonal métrico grueso, 40mm de longitud bajo la cabeza; Completamente roscado, Acero grado 10.9 , Acabado galvanizado, 19mm Hex
Artículo MI #11773684
No. Fabricante 91960351

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    in19.00 mm
  • Longitud
    40.00 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    inM12x1.75 mm

Detalles

  • Recubrimiento
    Recubierto de zinc
  • Sujetador estándar
    DIN 933; ISO 4017
  • Material
    Acero
  • Calidad del material
    Grado 10.9
  • Sistema de medición
    Sistema métrico
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso
  • Roscado
    Totalmente roscado

Descripción general

Descripción del fabricante
91960351 91960351 DIN 933 M12X1.75X40 ZP
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.