Motion
93447282
1" de ancho de mordaza, 3/4" de capacidad de apertura de mordaza, 1/2" de altura de mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, 256" OAL x 2-1/2" OAH
Artículo MI #11773963
No. Fabricante 93447282
Precio416.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
1" de ancho de mordaza, 3/4" de capacidad de apertura de mordaza, 1/2" de altura de mordaza, torno de banco del fabricante de herramientas; mordaza plana, 256" OAL x 2-1/2" OAH
Artículo MI #11773963
No. Fabricante 93447282

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio416.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura de la mordaza
    1/2 pulg.
  • Ancho de la mordaza
    1 pulg.
  • Altura total
    2-1/2 pulg.

Detalles

  • Capacidad de apertura de la mordaza
    3/4 pulg.
  • Forma de la mandíbula
    Plano
  • Material
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE 440 93447282 93447282 1"
  • El acero inoxidable está hecho de hierro y cromo y es resistente al óxido y la corrosión
  • Ofrece una alta resistencia a la tracción y se puede utilizar en varios entornos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good