Motion
93613958
CNMG432 Plaquita de torneado de metal duro de grado IX225T IMF - Acabado TiN/TiCN, Diamante 80°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11773965
No. Fabricante 93613958
Precio9.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CNMG432 Plaquita de torneado de metal duro de grado IX225T IMF - Acabado TiN/TiCN, Diamante 80°, Círculo Inscr 1/2", Grosor 3/16", Radio de esquina 1/32"
Artículo MI #11773965
No. Fabricante 93613958

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio9.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Radio de esquina
    1/32 pulg.
  • Diámetro del orificio
    0.2030 pulg.
  • Ángulo incluido
    80 °
  • Círculo inscrito
    1/2 pulg.
  • Tamaño de la plaquita
    432
  • Ángulo de alivio
    0
  • Grosor
    3/16 pulg.

Detalles

  • Rompevirutas
    FMI
  • Proceso de recubrimiento
    ECV
  • Recubrimiento de acabado
    TiN/TiCN
  • Insertar método de retención
    Pasador y abrazadera
  • Estilo de plaquita
    CNMG
  • Calidad del fabricante
    IX225T
  • Material
    Metal duro
  • Calidad del material
    C5
  • Forma
    Diamante

Descripción general

Descripción del fabricante
93613958 93613958 CNMG432 IX225T-IMF AUTOMÓVIL
  • El metal duro integral es extremadamente resistente al calor y se utiliza para aplicaciones de alta velocidad en fundición, materiales no ferrosos, plásticos y otros materiales difíciles de mecanizar.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"